Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000300 THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65 - HN000300

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000300 THT300 TERMOCAMERA 384X288PXL PIP MAX 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 384 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 288 px

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

  • Mit Touchscreen - ja

  • Wärmebild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672384

Artikelnummer

HTIHN000300

Herstellernummer

HN000300

Hersteller

HTI

Sensorauflösung (horizontal):

384 px

Sensorauflösung (vertikal):

288 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

ja

Wärmebild:

ja

Videoaufnahme:

ja

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Temperaturmessbereich:

-20...650 °C

Frequenzband:

8...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

41.5 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

31.1 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.89 m rad

Autofokus:

nein

Digitaler Zoom:

32

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Umgebungstemperatur:

-15...90 °C

Akkubetrieben:

ja

Eingangsspannung DC:

3.7...3.7 V

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.535 kg

THT300 Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 388x284pxl - THT300 è la nuova termocamera professionale dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 384 x 288pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 41.5°x 31.1°, producendo immagini e video termici ad alta qualità, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. É dotato inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.