HT ITALIA SRL - HTIHN000200 THT200 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65 - HN000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensorauflösung (horizontal) - 160 px
Sensorauflösung (vertikal) - 120 px
Display-Diagonale - 3.5 inch
Mit Touchscreen - ja
Wärmebild - ja
Packung
1 ST
EAN
8052870672377
Artikelnummer
HTIHN000200
Herstellernummer
HN000200
Hersteller
HTI
Sensorauflösung (horizontal):
160 px
Sensorauflösung (vertikal):
120 px
Display-Diagonale:
3.5 inch
Mit Touchscreen:
ja
Wärmebild:
ja
Videoaufnahme:
ja
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.05 °C
Temperaturmessbereich:
-20...650 °C
Frequenzband:
8...14 µm
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
20.7 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
15.6 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
2.26 m rad
Autofokus:
nein
Digitaler Zoom:
32
Bildgröße vergrößerbar:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Interner Speicher:
ja
SD-Kartenslot:
nein
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
USB-Anschluss:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
ja
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Akkubetrieben:
ja
Eingangsspannung DC:
3.7...3.7 V
Max. Batterielaufzeit:
4 h
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.535 kg


