Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000120 THT120 TERMOCAMERA 120X120PXL PIP MAX 65 - HN000120

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000120 THT120 TERMOCAMERA 120X120PXL PIP MAX 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870670120

Artikelnummer

HTIHN000120

Herstellernummer

HN000120

Hersteller

HTI

Termocamera a infrarossi con risoluzione 120x120pxl THT120 è la nuova termocamera professionale dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 120 x 120pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 21°x 21°, producendo immagini e video termici ad alta qualità, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. La termocamera è dotata diuna moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. É dotata inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.