Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - starr

  • Mit eingebauter Lampe - ja

  • Länge - 1000...1000 mm

  • Schutzart (IP) Sonde - IP67

  • Durchmesser Kamerasonde - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870670533

Artikelnummer

HTIHN000108

Herstellernummer

HN000108

Hersteller

HTI

Ausführung:

starr

Mit eingebauter Lampe:

ja

Länge:

1000...1000 mm

Schutzart (IP) Sonde:

IP67

Durchmesser Kamerasonde:

6 mm

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Mit Touchscreen:

nein

Max. Batterielaufzeit:

5 h

Schutzart (IP) Displayeinheit:

IP50

Gewicht:

0.345 kg

HTB500 Boroscopio con batteria ricaricabile e sonda intercambiabile - Il modello HTB500 è un boroscopio digitale portatile che consente l’esecuzione di ispezioni all’interno di parti di oggetti non fisicamente accessibili (tipicamente macchine rotanti) enon visibili ad occhio nudo. Lo strumento utilizza una sonda esterna impermeabile con 4 LED ad alta luminosità e una fotocamera in modo da ottenere un’immagine ad elevata risoluzione a display