HT ITALIA SRL - HTIHA5066CN 5066-IECN COCCODRILLO NERO MAX 36A (4MM) - HA5066CN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Strombelastbarkeit - 36 A
Packung
1 ST
EAN
8033100185423
Artikelnummer
HTIHA5066CN
Herstellernummer
HA5066CN
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
36 A


