HT ITALIA SRL - HTIHA00JUPI JUPITERK JUPITER + HT4006 OMAGGIO - HA00JUPI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 690 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 100 mV
Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8033772790529
Artikelnummer
HTIHA00JUPI
Herstellernummer
HA00JUPI
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
690 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
690 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
0.002 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
1 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


