Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA007051 C7051 CAVO ALIM. SHUKO-EUROPLUG SENZA TE - HA007051

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA007051 C7051 CAVO ALIM. SHUKO-EUROPLUG SENZA TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Mantelmaterial - Gummi

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033100849776

Artikelnummer

HTIHA007051

Herstellernummer

HA007051

Hersteller

HTI

Länge:

2 m

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Spiralleitung:

nein