Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA002110 STARTERKIT KIT PROMO HT211 + HT7005 - HA002110

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA002110 STARTERKIT KIT PROMO HT211 + HT7005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Widerstandsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Durchgang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870679321

Artikelnummer

HTIHA002110

Herstellernummer

HA002110

Hersteller

HTI

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

HT presenta un nuovo kit composto da un multimetro digitale TRMS HT211 e da una pinza amperometrica HT7005, ad un prezzo davvero speciale. MULTIMETRO DIGITALE HT211: Tensione AC/DC fino a 600V; Corrente AC/DC fino a 10A; Temperatura con sonda K; Resistenza e continuità con cicalino. PINZA AMPEROMETRICA AC/DC TRMS: Corrente AC/DC fino a 400A; Misura di corrente di spunto (INRUSH); Sensore di presenza tensione con LED; Data Hold