HT ITALIA SRL - HTIHA000765 4324-2 COPPIA PUNTALI R/N 2/4MM A 90 - HA000765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
8033772791045
Artikelnummer
HTIHA000765
Herstellernummer
HA000765
Hersteller
HTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein


