HT ITALIA SRL - HTIHA000763 KITKELVIN KIT DUE CAVI PUNTALE RN/BANANA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Stecktechnik - 4 mm 
- Max. Arbeitsspannung - 1500 V 
- Messkreiskategorie - CAT I 
- Mit Koffer/Tasche - nein 
- Strombelastbarkeit - 15 A 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033100181067
Artikelnummer
HTIHA000763
Herstellernummer
HA000763
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1500 V
Messkreiskategorie:
CAT I
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
15 A


