HT ITALIA SRL - HTIHA000755 KITMPPDCW KIT 2 CAVI PER MPP300 - HA000755
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Strombelastbarkeit - 36 A
Packung
1 ST
EAN
8033772794916
Artikelnummer
HTIHA000755
Herstellernummer
HA000755
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
36 A


