HT ITALIA SRL - HTIHA000659 KITFULLTEST KIT PER FULLTEST - HA000659
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT IV
Mit Koffer/Tasche - nein
Strombelastbarkeit - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8033100186499
Artikelnummer
HTIHA000659
Herstellernummer
HA000659
Hersteller
HTI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
nein
Strombelastbarkeit:
10 A


