HT ITALIA SRL - HTIHA000156 HT82 SENSO CICLICO DELLE FASI ELETTRONIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - LCD
Anzeige der drei Phasen - ja
Frequenz - 15...400 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein
Spannung - 40...600 V
Packung
1 ST
EAN
8033100848533
Artikelnummer
HTIHA000156
Herstellernummer
HA000156
Hersteller
HTI
Anzeige:
LCD
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
15...400 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
nein
Spannung:
40...600 V
Motordrehrichtungstester:
ja
Misuratore del senso ciclico delle fasi. HT82 è uno strumento portatile per la visualizzazione del senso ciclico delle fasi a 3 terminali in un sistema trifase generico. Lo strumento fornisce una indicazione “R” in caso di senso ciclico corretto o “L” incaso di senso ciclico non corretto.