HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000361 PH/S1X80 GIRAV PER DIFFERENZ. PHILIPS VD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - PlusMinus
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846768
Artikelnummer
HTIHU000361
Herstellernummer
HU000361
Hersteller
HTI
Schraubsystem
PlusMinus
Größe
1
Ausführung
gerade
Klingenlänge
80 mm
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Griffausführung
2-Komponenten
Giraviti VDE per viti PlusMinus (Philips/a taglio)