Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232273-10/SP POLYTRIL AIR COMFORT CARDED S10 X 1PR - 2232273-10/SP

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232273-10/SP POLYTRIL AIR COMFORT  CARDED S10 X 1PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 10

  • Lange Ausführung - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Fingerhandschuh

Packung

  • 1 ST

EAN

3603835522753

Artikelnummer

HYE2232273-10/SP

Herstellernummer

2232273-10/SP

Hersteller

HYE

Handschuhgröße:

10

Lange Ausführung:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Fingerhandschuh

Isoliert:

nein

Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm. DESTREZZA La tecnica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durabilità. Il supporto in Lycra offre una migliore sensibilità tattile per l'assemblaggio delle parti piccole. CONFORT Il cotone permette al guanto di assorbire il sudore per una migliore traspirazione e un maggior confort. Il rivestimento in schiuma di nitrile e il dorso areato permettono una migliore aerazione della mano. La fodera in poliammide/cotone/elastam impedisce alla pelle di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo le mani asciutte e fresche. RESISTENZA Il rivestimento in nitrile è resistente agli oli e all'abrasione, oltre a garantire una buona traspirazione. La versione in schiuma di nitrile aiuta a migliorare la presa in ambienti oleosi. IGIENE La colorazione nera è adatta per le applicazioni in ambienti sporchi.