HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2132545-10/SP FLEXIDYN - S10 CARDED - EN388 4543
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 10
Lange Ausführung - nein
Farbe - weiß
Ausführung - Fingerhandschuh
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079848138
Artikelnummer
HYE2132545-10/SP
Herstellernummer
2132545-10/SP
Hersteller
HYE
Handschuhgröße
10
Lange Ausführung
nein
Farbe
weiß
Ausführung
Fingerhandschuh
Isoliert
nein
Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE2132545-10/SP - FLEXIDYN - S10 CARDED - EN388 4543