Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1013203 HONEYWELL SUPERONE 3203 P1 NR - 1013203

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1013203 HONEYWELL SUPERONE 3203 P1 NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Filter - nein

  • Filterklasse - FFP1

  • Ausatemventil - nein

  • Geeignet für Schweißen - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 300 ST

EAN

7449073618003

Artikelnummer

HYE1013203

Herstellernummer

1013203

Hersteller

HYE

Mit Filter:

nein

Filterklasse:

FFP1

Ausatemventil:

nein

Geeignet für Schweißen:

nein

Farbe:

weiß

Facciale filtrante monouso FFP1 - Honeywell SuperOne 3203. Caratteristiche: Filtrazione effettiva testata su un carico di 120 mg. Parte superiore preformata dal design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale. Regolazione facilee rapida, altamente efficiente e sicura. Conchiglia modellata a caldo: facciale filtrante semi rigido.