Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1010421 HOWARD LEIGHT MACH 1 MUFF - 1010421

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1010421 HOWARD LEIGHT MACH 1 MUFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dämmwert SNR - 24 dB

  • Verstellbar - ja

  • Trageart - Kopfbügel

  • Material Kopfbügel - Kunststoff

  • Gewicht - 141 g

Packung

  • 1 ST

EAN

7312550104217

Artikelnummer

HYE1010421

Herstellernummer

1010421

Hersteller

HYE

Dämmwert SNR:

24 dB

Verstellbar:

ja

Trageart:

Kopfbügel

Material Kopfbügel:

Kunststoff

Gewicht:

141 g

Größe:

universal

Farbe:

rot

Mit Radio:

nein

Funkanbindung:

nein

Bluetooth:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Cuffia antirumore. CARATTERISTICHE: • CONVENIENTE: Offre una protezione adeguata ad un costo ridotto. • CUFFIA LEGGERA: La cuffia si caratterizza per una grande leggerezza, ed è dunque confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. • DIELETTRICA: Adatta a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità, in quanto priva di parti metalliche. VANTAGGI: Mach 1 è la soluzione conveniente per una protezione in ambienti con rumorosità contenuta. Leggera e dielettrica.