HISENSE ITALIA SRL - HISKC70KT01G UNITA INTERNA 7.0 KW NEW ENERGY - KC70KT01G
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6A5962BAB5BB&ts=1778562432220)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597711904
Artikelnummer
HISKC70KT01G
Herstellernummer
KC70KT01G
Hersteller
HIS
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
1.6...7.8 kW
Heizleistung:
1.8...8 kW
Höhe:
325 mm
Breite:
1008 mm
Tiefe:
217 mm
Farbe:
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen:
1098...1098 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1098...1098 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
23...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
23...48 dB(A)
Schallleistungsniveau:
63...63 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
12 kg
Ein HISENSE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die HISENSE ITALIA SRL-Serie