HISENSE ITALIA SRL - HISKC50BS01 Set New Energy 5.0 kW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
2000001326732
Artikelnummer
HISKC50BS01
Herstellernummer
KC50BS01
Hersteller
HIS
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt
nein
Über Inverter gesteuert
ja
Typ Kältemittel
R32
Kältemittelinhalt
1.15 kg
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
0.26...1.8 kW
Kühlleistung
1.5...6.3 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
0.32...1.65 kW
Heizleistung
1.6...6.2 kW
EER (Kühlen)
3.86
COP (Heizen)
3.91
SEER (Kühlen)
7.8
SCOP (Heizen)
4.6
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast)
224 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen
A++
Energieeffizienzklasse Heizen
A++
Höhe des Innengerätes
321 mm
Breite des Innengerätes
920 mm
Tiefe des Innengerätes
227 mm
Gewicht des Innengerätes
11 kg
Höhe des Außengerätes
667 mm
Breite des Außengerätes
860 mm
Tiefe des Außengerätes
310 mm
Gewicht des Außengerätes
39 kg
Farbe Innenteil
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen
948...948 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen
948...948 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen
21...44 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen
21...44 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät
60...60 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen
48...56 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen
48...56 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät
63...63 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung
1/2 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität
2 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb)
-15...43 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb)
-20...24 °C
Max. Leitungslänge
20 m
Max. Höhenunterschied
15 m
Mit Luftreinigungsfilter
ja
Mit Geruchsfilter
ja
Mit Fernbedienung
ja
Mit drahtloser Fernbedienung
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer
ja
Mit Leitungsset
nein
HISENSE: Set New Energy 5.0 kW, Kit condizionatore monosplit completo