HISENSE ITALIA SRL - HISKC50BS00G UNITA INTERNA 5.0 KW NEW ENERGY - KC50BS00G
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6A5962BAB5BB&ts=1766984848669)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 5...5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
New Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6946087398118
Artikelnummer
HISKC50BS00G
Herstellernummer
KC50BS00G
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
5...5 kW
Heizleistung:
1.29...1.29 kW
Farbe:
weiß
Höhe:
321 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
227 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.86
SEER (Kühlen):
7.8
COP (Heizen):
3.91
SCOP (Heizen):
4.6
Schallleistungsniveau:
60...60 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
948...948 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
948...948 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
21...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
21...44 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
11 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6B5962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A685962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A695962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6C5962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6D5962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6E5962BAB5BB&ts=1766984848669)
.jpg?84758678856A65909B88867A9F8960647D75858CB1827367859DA6758264606597A49F888767728780758175837E8F7F937C8490A667606180769B657A6F5962BAB5BB&ts=1766984848669)


