HISENSE ITALIA SRL - HISKC35XR01W UNITA ESTERNA 3.5 KW NEW ENERGY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
6926597711799
Artikelnummer
HISKC35XR01W
Herstellernummer
KC35XR01W
Hersteller
HIS
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert
ja
Typ Kältemittel
R32
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
0.19...1.5 kW
Kühlleistung
1...4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
0.19...1.6 kW
Heizleistung
1...4.4 kW
EER (Kühlen)
3.93
COP (Heizen)
3.9
SEER (Kühlen)
8.5
SCOP (Heizen)
4.6
Energieeffizienzklasse Kühlen
A+++
Energieeffizienzklasse Heizen
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast)
144 kWh
Höhe
585 mm
Breite
810 mm
Tiefe
280 mm
Schalldruckniveau kühlen
47...54 dB(A)
Schalldruckniveau heizen
47...54 dB(A)
Schallleistungsniveau
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb)
-15...43 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb)
-20...24 °C
Max. Leitungslänge
20 m
Max. Höhenunterschied
10 m
Gewicht
33 kg
Unita esterna monosplit per condizionatore, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISKC35XR01W - UNITA ESTERNA 3.5 KW NEW ENERGY