HISENSE ITALIA SRL - HISKC35XR01G UNITA INTERNA 3.5 KW NEW ENERGY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
6926597711782
Artikelnummer
HISKC35XR01G
Herstellernummer
KC35XR01G
Hersteller
HIS
Ausführung
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert
ja
VRF-Ausführung
nein
Typ Kältemittel
R32
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Kühlleistung
1...4 kW
Heizleistung
1...4.4 kW
Höhe
258 mm
Breite
822 mm
Tiefe
203 mm
Farbe
weiß
EER (Kühlen)
3.93
COP (Heizen)
3.9
SEER (Kühlen)
8.5
SCOP (Heizen)
4.6
Luftvolumenstrom Kühlen
582...582 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen
582...582 m³/h
Schalldruckniveau kühlen
19...40 dB(A)
Schalldruckniveau heizen
19...40 dB(A)
Schallleistungsniveau
56...56 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität
1.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter
ja
Mit Geruchsfilter
ja
Mit Fernbedienung
ja
Mit drahtloser Fernbedienung
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer
ja
Gewicht
7.8 kg
HISENSE: UNITA INTERNA 3.5 KW NEW ENERGY, Unità interna per condizionatore