HISENSE ITALIA SRL - HISKC35XR01 Set New Energy 3.5 kW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
2000001326718
Artikelnummer
HISKC35XR01
Herstellernummer
KC35XR01
Hersteller
HIS
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt
nein
Über Inverter gesteuert
ja
Typ Kältemittel
R32
Kältemittelinhalt
0.8 kg
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
0.19...1.5 kW
Kühlleistung
1...4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
0.19...1.6 kW
Heizleistung
1...4.4 kW
EER (Kühlen)
3.93
COP (Heizen)
3.9
SEER (Kühlen)
8.5
SCOP (Heizen)
4.6
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast)
144 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen
A+++
Energieeffizienzklasse Heizen
A++
Höhe des Innengerätes
258 mm
Breite des Innengerätes
822 mm
Tiefe des Innengerätes
203 mm
Gewicht des Innengerätes
7.8 kg
Höhe des Außengerätes
585 mm
Breite des Außengerätes
810 mm
Tiefe des Außengerätes
280 mm
Gewicht des Außengerätes
33 kg
Farbe Innenteil
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen
582...582 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen
582...582 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen
19...40 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen
19...40 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät
56...56 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen
47...54 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen
47...54 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät
62...62 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität
1.2 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb)
-15...43 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb)
-20...24 °C
Max. Leitungslänge
20 m
Max. Höhenunterschied
10 m
Mit Luftreinigungsfilter
ja
Mit Geruchsfilter
ja
Mit Fernbedienung
ja
Mit drahtloser Fernbedienung
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer
ja
Mit Leitungsset
nein
HISENSE: Set New Energy 3.5 kW, Kit condizionatore monosplit completo