HISENSE ITALIA SRL - HISAUV175UR4RC4 U.I. SOFF-PAV 17.5KW COMMERCIALE
.jpg?84758678856A6590919AAA7C838971869179B386A78D6164859AA679A4796493919AAA76846C858684979779B178858A8179849AA46B827784A4959AA8686769A5978897956B505C816E82AFC29E&ts=1744034798155)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Boden
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 17...17 kW
Packung
1 ST
EAN
6946087367831
Artikelnummer
HISAUV175UR4RC4
Herstellernummer
AUV175UR4RC4
Hersteller
HIS
Modell (Innengerät):
Boden
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
17...17 kW
Heizleistung:
18...18 kW
Farbe:
weiß
Höhe:
680 mm
Breite:
1580 mm
Tiefe:
230 mm
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
400 V
EER (Kühlen):
2.58
COP (Heizen):
2.95
Schallleistungsniveau:
67...67 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1999.8...1999.8 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1999.8...1999.8 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
48...55 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...55 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Gewicht:
3.4 kg