HISENSE ITALIA SRL - HISAKT26UR4RK4 U.I. CONSOLE 2.6KW MULTI-COMMERCIALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Boden
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
6946087364984
Artikelnummer
HISAKT26UR4RK4
Herstellernummer
AKT26UR4RK4
Hersteller
HIS
Ausführung
Multi-Split
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innengerät)
Boden
Typ Kältemittel
R32
Anschlussspannung
230 V
Anzahl der Phasen
1
Frequenz
50 Hz
Kühlleistung
2.95...2.95 kW
Heizleistung
3.05...3.05 kW
Höhe
630 mm
Breite
700 mm
Tiefe
220 mm
Farbe
weiß
EER (Kühlen)
3.59
COP (Heizen)
4.06
SEER (Kühlen)
6.5
SCOP (Heizen)
4.2
Luftvolumenstrom Kühlen
516...516 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen
516...516 m³/h
Schalldruckniveau kühlen
28...39 dB(A)
Schalldruckniveau heizen
28...39 dB(A)
Schallleistungsniveau
52...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung
9.52 mm
Gewicht
0.75 kg
Console; le mandate d'aria superiore e inferiore si aprono contemporaneamente per un raffreddamento velcoe e confortevole. La mandata d'aria inferiore garantisce un riscaldamento uniforme in tutto l'ambiente. • Rinnovo dell'aria • Mandata dell'aria superiore e inferiore • Flessibilità di installazione • Applicazioni twin, triple e quadri • Riavvio automatico • Contatto ON/OFF • Display LED • DC Fan Motor • Controllo WiFi (opzionale)