Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-160HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 1640 MONOFASE - AHW-160HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-160HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 1640 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 16 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.6

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.21

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634855858

Artikelnummer

HISAHW-160HCDS1

Herstellernummer

AHW-160HCDS1

Hersteller

HIS

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

16 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.6

COPd bei Tj = +7 °C:

6.21

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Schwimmbadregelung:

ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.7 kg

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

1100 mm

Höhe des Außengerätes:

840 mm

Tiefe des Außengerätes:

390 mm

Gewicht des Außengerätes:

91 kg

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.49

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

177 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.28

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

128 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++