Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-140HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 140 MONOFASE - AHW-140HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-140HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 140 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13.5 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.21

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634855865

Artikelnummer

HISAHW-140HCDS1

Herstellernummer

AHW-140HCDS1

Hersteller

HIS

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

13.5 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

COPd bei Tj = +7 °C:

6.21

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Schwimmbadregelung:

ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.7 kg

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

1100 mm

Höhe des Außengerätes:

840 mm

Tiefe des Außengerätes:

390 mm

Gewicht des Außengerätes:

91 kg

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.61

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

181 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.29

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

128 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Unita Esterna Split aria/acqua in R32 modello AHW-140HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 14,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia split, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 840x1100x390, peso netto 91,0 kg. Pressione sonora massima 51 dB(A), minima 44 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~43?C aria esterna, 30~60?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 20~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~35?C aria esterna, 20~65?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 14 kW COP 4,80 - (A7/W55) 13,0 kW COP 3,05 - (A-7/W35) 13,5 kW COP 2,85. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 14,0 kW EER 4,20 - (A35/W7) 11,0 kW EER 2,85. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8"). Lunghezza massima linee frigorifere 50 m, dislivello massimo UE/UI 30 m.