Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-120HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE - AHW-120HCDS1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-120HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 120 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 12 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10.8 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.95

  • COPd bei Tj = +7 °C - 6.44

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634855872

Artikelnummer

HISAHW-120HCDS1

Herstellernummer

AHW-120HCDS1

Hersteller

HIS

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

12 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

10.8 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.95

COPd bei Tj = +7 °C:

6.44

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Schwimmbadregelung:

ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Mit elektrischem Heizelement:

nein

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.8 kg

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Außengerätes:

1100 mm

Höhe des Außengerätes:

840 mm

Tiefe des Außengerätes:

390 mm

Gewicht des Außengerätes:

77 kg

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.73

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

187 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.46

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

135 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Unita Esterna Split aria/acqua in R32 modello AHW-120HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 12,0 kW per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia split, singola ventola, alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 840x1100x390, peso netto 77,0 kg. Pressione sonora massima 49 dB(A), minima 42 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~43?C aria esterna, 30~60?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 20~65?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~35?C aria esterna, 20~65?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 12 kW COP 4,95 - (A7/W55) 11,2 kW COP 3,05 - (A-7/W35) 10,8 kW COP 3,00. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 11,0 kW EER 4,10 - (A35/W7) 10,0 kW EER 2,85. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8"). Lunghezza massima linee frigorifere 50 m, dislivello massimo UE/UI 30 m.