HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-100HEDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE - AHW-100HEDS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1
COPd bei Tj = +7 °C - 6.54
Geeignet für Warmwasser - ja
Packung
1 ST
EAN
6943634828814
Artikelnummer
HISAHW-100HEDS1
Herstellernummer
AHW-100HEDS1
Hersteller
HIS
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
6.54
Geeignet für Warmwasser:
ja
Kühlung integriert:
nein
Externe Steuerung benötigt:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Anschlussspannung:
400 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Schwimmbadregelung:
ja
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
9.5 kW
Max. Leitungslänge:
50 m
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Breite des Außengerätes:
1100 mm
Höhe des Außengerätes:
840 mm
Tiefe des Außengerätes:
390 mm
Gewicht des Außengerätes:
78 kg
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.8 kg
Global warming potential (GWP):
675
Einbindung Solar:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.83
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
190 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.58
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
140 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++


