HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-100HCPB1 UE IDROSPLIT R290 10 KW - AHW-100HCPB1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 10 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8
Geeignet für Warmwasser - ja
Kühlung integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
6977665335287
Artikelnummer
HISAHW-100HCPB1
Herstellernummer
AHW-100HCPB1
Hersteller
HIS
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
Geeignet für Warmwasser:
ja
Kühlung integriert:
nein
Externe Steuerung benötigt:
nein
Typ Kältemittel:
R290
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
1 Zoll
Schwimmbadregelung:
ja
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
10 kW
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Breite des Außengerätes:
1100 mm
Höhe des Außengerätes:
845 mm
Tiefe des Außengerätes:
426 mm
Gewicht des Außengerätes:
95 kg
Fernbedienung möglich:
ja
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.98 kg
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.48 l/s
Global warming potential (GWP):
3
Einbindung Solar:
ja
Datentransfer über USB:
ja
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A+
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.89
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
192 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:
4.23
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):
166 %
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:
6.25
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):
247 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.81
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
149 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:
3.25
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):
127 %
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
4.42
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):
174 %


