Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-080HCPB1 UE IDROSPLIT R290 8 KW - AHW-080HCPB1

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-080HCPB1 UE IDROSPLIT R290 8 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Außengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6977665335270

Artikelnummer

HISAHW-080HCPB1

Herstellernummer

AHW-080HCPB1

Hersteller

HIS

Ausführung:

Außengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5.1

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

nein

Externe Steuerung benötigt:

nein

Typ Kältemittel:

R290

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

1 Zoll

Schwimmbadregelung:

ja

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

8 kW

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Breite des Außengerätes:

1100 mm

Höhe des Außengerätes:

845 mm

Tiefe des Außengerätes:

426 mm

Gewicht des Außengerätes:

95 kg

Fernbedienung möglich:

ja

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.98 kg

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.38 l/s

Global warming potential (GWP):

3

Einbindung Solar:

ja

Datentransfer über USB:

ja

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

5.01

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

197 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen:

4.34

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei kälteren Bedingungen):

171 %

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen:

6.43

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei wärmeren Bedingungen):

254 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.73

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

146 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen:

3.32

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei kälteren Bedingungen):

130 %

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

4.56

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen):

179 %