HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-060HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 060 MONOFASE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6943634895182
Artikelnummer
HISAHW-060HCDS1
Herstellernummer
AHW-060HCDS1
Hersteller
HIS
Unita Esterna Split aria/acqua in R32 modello AHW-060HCDS1, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 6,0 kW (massima 8,9 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tipologia split, singola ventola, alimentazioneelettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 750x900x340, peso netto 48,5 kg. Pressione sonora massima 47 dB(A), minima 38 dB(A). Campo di lavoro in riscaldamento -25~35?C aria esterna, 15~60?C mandata acqua. Campo di lavoro in ACS -25~40?C aria esterna, 15~55?C (75?C con res. El.). Campo di lavoro in raffrescamento 5~46?C aria esterna, 5~22 ?C mandata acqua. Prestazioni certificate KEYMARK. Classe energetica in riscaldamento A+++ a 35?C, A++ a 55?C. Prestazioni in riscaldamento: (A7/W35) 8,9 kW COP 4,64 - (A7/W55) 7,5 kW COP 3,44 - (A-7/W35) 5,9 kW COP 2,91. Prestazioni in raffrescamento: (A35/W18) 6,0 kW EER 5,6 - (A35/W7) 5,0 kW EER 3,70. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8"). Lunghezza massima linee frigorifere 40 m, dislivello massimo UE/UI 30 m.


