HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-044HCDS1 U.E. HI-THERMA INTEGRA 044 MONOFASE - AHW-044HCDS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.4 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 4.4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5.1
COPd bei Tj = +7 °C - 6.52
Packung
1 ST
EAN
6943634895168
Artikelnummer
HISAHW-044HCDS1
Herstellernummer
AHW-044HCDS1
Hersteller
HIS
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.4 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
4.4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5.1
COPd bei Tj = +7 °C:
6.52
Einbindung Solar:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Max. Leitungslänge:
40 m
Raumtemperaturregelung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Schwimmbadregelung:
ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Typ Kältemittel:
R32
Global warming potential (GWP):
675
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Außengerätes:
900 mm
Höhe des Außengerätes:
750 mm
Tiefe des Außengerätes:
340 mm
Gewicht des Außengerätes:
49.5 kg
Fernbedienung möglich:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
5
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
197 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.23
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
126 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++


