HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-140HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 140 TRIFASE - AHS-140HEDSAA-23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Einbindung Solar - ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Volumen des Behälters - 230 l
Raumtemperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
6943634856503
Artikelnummer
HISAHS-140HEDSAA-23
Herstellernummer
AHS-140HEDSAA-23
Hersteller
HIS
Ausführung:
Innengerät
Einbindung Solar:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Volumen des Behälters:
230 l
Raumtemperaturregelung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Schwimmbadregelung:
ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Leistung elektrisches Heizelement:
1...3 kW
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anschlussspannung:
400 V
Breite des Innengerätes:
595 mm
Höhe des Innengerätes:
1885 mm
Tiefe des Innengerätes:
625 mm
Gewicht des Innengerätes:
128 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.67 l/s
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
Fernbedienung möglich:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja


