Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE - AHS-100HEDSAA-23

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HEDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 100 TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Einbindung Solar - ja

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja

  • Volumen des Behälters - 230 l

  • Raumtemperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634857005

Artikelnummer

HISAHS-100HEDSAA-23

Herstellernummer

AHS-100HEDSAA-23

Hersteller

HIS

Ausführung:

Innengerät

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Volumen des Behälters:

230 l

Raumtemperaturregelung:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Schwimmbadregelung:

ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Leistung elektrisches Heizelement:

1...3 kW

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anschlussspannung:

400 V

Breite des Innengerätes:

595 mm

Höhe des Innengerätes:

1885 mm

Tiefe des Innengerätes:

625 mm

Gewicht des Innengerätes:

126 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.48 l/s

Anschluss Kaltwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über USB:

ja

Datentransfer über Internet:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja