Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HCWBAA-23 UI IDROSPLIT R290 INTEGRA 230 L - AHS-100HCWBAA-23

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-100HCWBAA-23 UI IDROSPLIT R290 INTEGRA 230 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlung integriert - nein

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 1...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6977665330299

Artikelnummer

HISAHS-100HCWBAA-23

Herstellernummer

AHS-100HCWBAA-23

Hersteller

HIS

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

nein

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

1...3 kW

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

1 Zoll

Schwimmbadregelung:

ja

Breite des Innengerätes:

595 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

625 mm

Gewicht des Innengerätes:

121 kg

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Volumen des Behälters:

230 l

Höhe des Innengerätes:

1885 mm

Einbindung Solar:

ja

Anschluss Kaltwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Datentransfer über USB:

ja

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)