HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-080HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 080 MONOFASE - AHS-080HCDSAA-23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Geeignet für Warmwasser - ja
Kühlung integriert - nein
Externe Steuerung benötigt - nein
Leistung elektrisches Heizelement - 1...3 kW
Packung
1 ST
EAN
6943634864416
Artikelnummer
HISAHS-080HCDSAA-23
Herstellernummer
AHS-080HCDSAA-23
Hersteller
HIS
Ausführung:
Innengerät
Geeignet für Warmwasser:
ja
Kühlung integriert:
nein
Externe Steuerung benötigt:
nein
Leistung elektrisches Heizelement:
1...3 kW
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Schwimmbadregelung:
ja
Breite des Innengerätes:
595 mm
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Tiefe des Innengerätes:
625 mm
Gewicht des Innengerätes:
125 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Fernbedienung möglich:
ja
Volumen des Behälters:
230 l
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.38 l/s
Höhe des Innengerätes:
1885 mm
Einbindung Solar:
ja
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Datentransfer über USB:
nein
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)


