Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-044HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 044 MONOFASE - AHS-044HCDSAA-23

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHS-044HCDSAA-23 MOD.IDR. HI-THERMA INTEGRA 044 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlung integriert - nein

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 1...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634825257

Artikelnummer

HISAHS-044HCDSAA-23

Herstellernummer

AHS-044HCDSAA-23

Hersteller

HIS

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

nein

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

1...3 kW

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Schwimmbadregelung:

ja

Breite des Innengerätes:

595 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

625 mm

Gewicht des Innengerätes:

124.5 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Volumen des Behälters:

230 l

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.21 l/s

Höhe des Innengerätes:

1885 mm

Einbindung Solar:

ja

Anschluss Kaltwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Datentransfer über USB:

nein

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/4 Zoll (20)

Anschluss Abgabesystem:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

Unita Interna Split a con serbatoio ACS integrato aria/acqua in R32 modello AHS-044HCDSAA-23, marca Hisense, capacita nominale in riscaldamento 4,4 kW (massima 7 kW) per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Alimentazione elettrica 220-240 Vac/50Hz. Dimensioni 1885x595x625, peso netto 125,0 kg. Serbatoio acqua calda sanitaria 230 litri in acciaio inox (Duplex 2205). Circolatore DC ad alta prevalenza classe di efficienza A. Scambiatore di calore gas/acqua a piastre saldobrasato acciaio inossidabile, coibentazione ESP. Vaso d?espansione 8 litri. Valvola deviatrice interna. Trasduttore di pressione acqua. Valvola di sicurezza, valvola di sfiato e filtro a Y in dotazione. Connessioni idrauliche impianto 1?, ACS 3/4"filettate. Comando a filo incassato, full color. Controllo temperatura interna fino a 7 ambienti e relativi attuatori di zona. Possibile collegamento fino a 2 termostati accessori o un numero qualsiasi di termostati in parallelo. Possibilita di gestione da remoto mediante App opzionale. 6 step di attenuazione sonora. Gestione doppia zona termica, controllo temperatura acqua a punto fisso o curva climatica. Gestione resistenza elettrica riscaldamento fino a 3 step 1/2/3 kW (in dotazione), resistenza bollitore ACS, caldaia a gas in parallelo. Disponibilita Smart Grid con due ingressi. Funzione riduzione assorbimento elettrico massimo. Contabilizzazione consumi ed energia prodotta inclusa. Lettura portata acqua e pressione impianto da comando. Ciclo di spurgo automatico impianto e asciugatura massetto. Funzione configurazione guidata. Input/Output elettrici su morsettiera completamente personalizzabili e programmabili da comando. Connessioni refrigerante: gas: 15,88 mm (5/8") liquido: 9,53 mm (3/8").