HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-160HEDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 160 TRIFASE - AHM-160HEDSAA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Geeignet für Warmwasser - ja
Kühlung integriert - nein
Externe Steuerung benötigt - nein
Leistung elektrisches Heizelement - 1...3 kW
Packung
1 ST
EAN
6943634828531
Artikelnummer
HISAHM-160HEDSAA
Herstellernummer
AHM-160HEDSAA
Hersteller
HIS
Ausführung:
Innengerät
Geeignet für Warmwasser:
ja
Kühlung integriert:
nein
Externe Steuerung benötigt:
nein
Leistung elektrisches Heizelement:
1...3 kW
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Anschlussspannung:
400 V
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Schwimmbadregelung:
ja
Breite des Innengerätes:
520 mm
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Tiefe des Innengerätes:
320 mm
Gewicht des Innengerätes:
49.5 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
65 °C
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Fernbedienung möglich:
ja
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.76 l/s
Höhe des Innengerätes:
890 mm
Einbindung Solar:
ja
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Datentransfer über USB:
nein
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Datentransfer über Internet:
ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)


