Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-160HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 160 MONOFASE - AHM-160HCDSAA

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-160HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 160 MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für Warmwasser - ja

  • Kühlung integriert - nein

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 1...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6943634828524

Artikelnummer

HISAHM-160HCDSAA

Herstellernummer

AHM-160HCDSAA

Hersteller

HIS

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für Warmwasser:

ja

Kühlung integriert:

nein

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

1...3 kW

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

ja

Raumtemperaturregelung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Schwimmbadregelung:

ja

Breite des Innengerätes:

520 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

320 mm

Gewicht des Innengerätes:

49.5 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.76 l/s

Höhe des Innengerätes:

890 mm

Einbindung Solar:

ja

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Datentransfer über USB:

nein

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Art der Pumpe (interne Pumpe):

Standard

Datentransfer über Internet:

ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

ja

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

DC

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)