HISENSE ITALIA SRL - HISAHM-080HCDSAA MOD.IDR. HI-THERMA SPLIT 080 MONOFASE - AHM-080HCDSAA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Einbindung Solar - ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Raumtemperaturregelung - ja
Externe Steuerung benötigt - ja
Packung
1 ST
EAN
6943634895472
Artikelnummer
HISAHM-080HCDSAA
Herstellernummer
AHM-080HCDSAA
Hersteller
HIS
Ausführung:
Innengerät
Einbindung Solar:
ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Externe Steuerung benötigt:
ja
Geeignet für Warmwasser:
ja
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
nein
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
ja
Schwimmbadregelung:
ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
ja
Regelung für Pufferspeicher:
ja
Mit elektrischem Heizelement:
ja
Leistung elektrisches Heizelement:
1...3 kW
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
ja
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Innengerätes:
520 mm
Höhe des Innengerätes:
890 mm
Tiefe des Innengerätes:
320 mm
Gewicht des Innengerätes:
42.5 kg
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.38 l/s
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Anschluss Abgabesystem:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 Zoll (25)
Fernbedienung möglich:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
DC
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
ja


