HISENSE ITALIA SRL - HISAE-23R4AF PURIFICATORE - AE-23R4AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Leistung - 48 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 48 m²
Farbe - weiß
Luftumwälzung - 400 m³/h
Packung
1 ST
EAN
6946087388454
Artikelnummer
HISAE-23R4AF
Herstellernummer
AE-23R4AF
Hersteller
HIS
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
48 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
48 m²
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
400 m³/h
Höhe:
638 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
268 mm
Gewicht:
8.5 kg
Purificatore d'aria, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAE-23R4AF - PURIFICATORE


