Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW105U4RAA U. E. 10.5 KW MULTI 4 ATTACCHI

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HIS4AMW105U4RAA U. E. 10.5 KW MULTI 4 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Kühlleistung gesamt - 2.6...11.5 kW

  • Heizleistung gesamt - 2.2...12 kW

  • Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb - 0.58...4 kW

  • Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb - 0.46...4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6946087357306

Artikelnummer

HIS4AMW105U4RAA

Herstellernummer

4AMW105U4RAA

Hersteller

HIS

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Kühlleistung gesamt:

2.6...11.5 kW

Heizleistung gesamt:

2.2...12 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.58...4 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.46...4 kW

Max. Leitungslänge gesamt:

60 m

Unità esterna multisplit quadri • Hi-Smart inverter • Compressore DC Inverter • DC Fan Motor • Tubo corrugato • H-PAM • Easy installation • Funzionamento silenzioso • Raffreddamento e riscaldamento a -15°C • 16 velocità di ventilazione • Smart defrost • Controllo di livello di carica refrigerante