HISENSE ITALIA SRL - HIS2AMW42U4RRA UNITA ESTERNA 4.2 KW MULTI 2 ATTACCHI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Innenteile - 2
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb - 0.33...1.9 kW
Kühlleistung gesamt - 1.4...5.5 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb - 0.2...1.6 kW
Heizleistung gesamt - 1.4...5.6 kW
Packung
1 ST
EAN
6946087352349
Artikelnummer
HIS2AMW42U4RRA
Herstellernummer
2AMW42U4RRA
Hersteller
HIS
Geeignet für Anzahl Innenteile
2
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb
0.33...1.9 kW
Kühlleistung gesamt
1.4...5.5 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb
0.2...1.6 kW
Heizleistung gesamt
1.4...5.6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen
A++
Energieeffizienzklasse Heizen
A+
Max. Leitungslänge gesamt
30 m
Unità esterna multisplit dual • Hi-Smart inverter • Compressore DC Inverter • DC Fan Motor • Tubo corrugato • H-PAM • Easy installation • Funzionamento silenzioso • Raffreddamento e riscaldamento a -15°C • 16 velocità di ventilazione • Smart defrost • Controllo di livello di carica refrigerante