Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

HISENSE - HSZ40A4K DLEDTV 101cm FHD 60Hz DVBT2/C/S SmartTV

KopierenKopieren
HISENSE - HSZ40A4K DLEDTV 101cm FHD 60Hz DVBT2/C/S SmartTV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002848271

Artikelnummer

HSZ40A4K

Herstellernummer

40A4K

Hersteller

HSZ

40", Flat-TV, VIDAA U Smart-TV, FHD, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Frameless Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:101 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:40 Zoll, Auflösung:Full HD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner,DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:60 Hz, Gewicht:5,5 kg, Breite:900 mm, Höhe:565 mm, Tiefe:186 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F,Hotelmodus, Kompatibel mit Amazon Alexa, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G