HILTRON LAND SRL - C1APM4230 MOTORIDUTTORE PER CANCELLO AD ANTE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8056450411653
Artikelnummer
C1APM4230
Herstellernummer
PM4230
Hersteller
HLT
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja