HILTRON LAND SRL - C1AKEYG CHIAVE DI PROSSIMITA PER LETTORI DX200- - KEYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Schlüsselanhänger
Breite - 19 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074106226
Artikelnummer
C1AKEYG
Herstellernummer
KEYG
Hersteller
HLT
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Breite:
19 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
10 mm
CHIAVE DI PROSSIMITA’ PER LETTORI DX200-DX300 AZZURRA Dimensioni (L) 19mm Dimensioni (A) 44mm Dimensioni (P) 10mm


