Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT308200414 HM-TP40-1AQF/W-POCKETE - 308200414

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT308200414 HM-TP40-1AQF/W-POCKETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6974004642945

Artikelnummer

HMT308200414

Herstellernummer

308200414

Hersteller

HIK

La serie HIKMICRO Pocket è dotata di un rilevatore HIKMICRO VOx ad alta risoluzione, di una fotocamera ottica da 0,3 MP e di un touch screen LCD da 3,5". Ti aiuta a individuare in modo rapido ed efficiente i problemi nascosti e a misurare con precisione le temperature anomale. L'ampio intervallo di temperatura da -20 °C a 350 °C è ideale per l'ispezione degli edifici, l'HVAC, la manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche. Il frame rate di 25 Hz tiene il passo con un'ispezione rapida e la funzione Wi-Fi consente a Pocket di condividere le immagini in tempo reale. La serie Pocket è un potente strumento di termografia in tasca, quindi è sempre a portata di mano ogni volta che ne hai bisogno.