Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT308200368 HM-TP21S-7QF/W-M11 - 308200368

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT308200368 HM-TP21S-7QF/W-M11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6974004642860

Artikelnummer

HMT308200368

Herstellernummer

308200368

Hersteller

HIK

a termocamera Hikmicro M11 è dotata di una telecamera termica e di una telecamera normale. Il rilevatore IR altamente sensibile e il potente sensore incorporato, con una sensibilità di 0,04°C, rilevano la variazione di temperatura con estrema precisione e misurano la temperatura in tempo reale. L'Hikmicro M10 è dotato di un obiettivo termico. Il campo di misura della temperatura va da -20°C a 550°C con una precisione assoluta di ±2°C o 2%. È possibile collegare lo strumento al software HIK-Thermal-Clientper visualizzare la visualizzazione in tempo reale, le foto e le registrazioni sul proprio telefono o tablet. Il software HIKMICRO Analyzer è disponibile per PC e l'applicazione T-vision su Appstore o Google Play per lo streaming su cellulare o tablet. Lente termica di alta qualità Questa termocamera M11 è dotata di un obiettivo termico da 192 x 144 pixel. La grande differenza rispetto, ad esempio, alla serie B di Hikmicro è proprio l'obiettivo. L'obiettivo di questo M11 è di qualità significativamentesuperiore ed è focalizzabile. Possiamo fare un paragone con la fotocamera da 12 megapixel di uno smartphone e una fotocamera da 12 megapixel. Nonostante entrambi abbiano una fotocamera da 12 megapixel, la foto scattata dalla fotocamera è significativamente più nitida e contiene più dettagli. Lo stesso vale per una termocamera. Le dimensioni e la qualità dell'obiettivo determinano la qualità dell'immagine termica. Caratteristiche principali: - Zoom digitale 1x / 2x / 4x / 8x - Wi-Fi 2,4 e 5 GHz - Bluetooth 4.2 - Commento testuale fino a 200 caratteri - Commento vocale per un massimo di 60 secondi - Interfaccia USB TYPE-C - Obiettivo con messa a fuoco manuale - Fotocamera visiva da 8MP con fusione bi-spettrale - Schermo tattile LCD da 3,5 - Preimpostazioni per le misure impostate dall'utente - Supporto di memorizzazione Scheda micro SD rimovibile da 16 GB - Archiviazione di oltre 120.000 foto - Tipo di memorizzazione: JPEG con dati di misura - Capacità video di 56 ore - Formato video: MP4 - Risoluzione video: 640×480 - Regolabile in 18 lingue